Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sandpapirstrimmel, Useit® Superpad til træ

Sandpapirstrimmel til træ, Useit Superpad
USEIT® SUPERPAD SLIBEARK 81X133 K80

Varenr. 058121280

EAN 4046778302409

Prisvisning for kunder efter login
Sandpapirstrimmel, Useit® Superpad til træ

Varenr. 058121280

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den perforerede slibestrimmel til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineralske materialer (syntetisk sten).

Slibestøvet suges væk fra hele overfladen


  • Ingen tilstopning, høj slibeydeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat

  • Støv- og skyggefrit resultat


Sparer tid og penge


Kortere slibetid og effektivt arbejde med en slibeydelse, der er op til fire gange længere end ved almindelige perforerede slibemidler



Ingen tilstopning af slibestrimlen


Hulmønster, der er optimeret til materialet og mængden af støv, der opstår.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Würth Superpad til træ er universelt egnet med eller uden støvudsugning.

Form

Strimmel

Bredde x længde

81 mm x 133 mm

Hulmønster

Flere perforeringer

Kornstørrelse

80

Klæbesystem

Krog og løkke

Materiale for slibemiddel

Aluminiumoxid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger