Scorpius softshell-vinterjakke
Scorpius-softshellvinterjakke
SCORPIUS VINTER SOFTSHELLJAKKE STR XL
MODYF
Varenr.
M441101003
EAN 4251174748199
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
Foret softshelljakke, som er lavet af slidstærkt og elastisk stof. Det giver maksimal bevægelsesfrihed og optimal slidstyrke takket være sømforstærkning.
- Vandafvisende (5000 mm vandsøjle), åndbar
- 4 yderlommer, 3 inderlommer, e-Care-telefonlomme, ærmelomme
- Reflekterende indlæg, mikrofleecefor
- Aftagelig hætte, identifikationskortholdeklemme
Farve | Sort |
Størrelse | XL |
Materiale | 96 % polyester, 4 % spandex |
Stofvægt pr. m2 | 370 g |
Foring, materiale | 100 % polyester |
Polstring | 100 % polyester |
Polstring pr. m², belægningsvægt | 80 g |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |