Scorpius softshell-vinterjakke
Scorpius-softshellvinterjakke
SCORPIUS VINTER SOFTSHELLJAKKE STR XXL





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vandafvisende (5000 mm vandsøjle), åndbar
- 4 yderlommer, 3 inderlommer, e-Care-telefonlomme, ærmelomme
- Reflekterende indlæg, mikrofleecefor
- Aftagelig hætte, identifikationskortholdeklemme
Farve | Sort |
Størrelse | XXL |
Materiale | 96 % polyester, 4 % spandex |
Stofvægt pr. m2 | 370 g |
Standarder | EN 14058 |
EN-standard | 14058 |
Foring, materiale | 100 % polyester |
Polstring | 100 % polyester |
Polstring pr. m², belægningsvægt | 80 g |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke stryges, Må ikke renses, Tørretumbling, normal |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)