Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4017, stål 8.8, forzinket
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV7 FZB M4X10

Varenr. 00574 10

EAN 4024835993005

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 00574 10

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M4

Længde (l1)

10 mm

Hovedhøjde (k1)

2,8 mm

Nøglevidde (s1)

WS7

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkbelagt

Korrosionsbeskyttelsesperiode

48 t.

Hovedtype

Sekskantet hoved

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindlængde (metrisk gevind)

10 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AL 1100 aluminiumspasta

AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML

Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 I10I NV7 FZB M4

x 1000 stk.
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

LÅSEMØTRIK DIN980 8 SW7 FZB M4

x 100 stk.
Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV7 FZB M4

x 100 stk.
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

KILELÅSESKIVE 485HV DPE M4

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
x 100 stk.
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

SKIVE DIN6796 Ø4,3

x 1000 stk.
Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)

SCHNORR - SIKRING FZB 4,0

x 300 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M4

x 1000 stk.
Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV7 FZB M4

x 1000 stk.
Sekskantmøtrik med flange DIN 6923, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

FL.MØTRIK DIN6923 8 NV7 FZB M4

x 1000 stk.