Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4017, stål 8.8, forzinket
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X20

Varenr. 00575 20

EAN 4024835975490

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 00575 20
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
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

20 mm

Hovedhøjde (k1)

3,5 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkbelagt

Korrosionsbeskyttelsesperiode

48 t.

Hovedtype

Sekskantet hoved

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindlængde (metrisk gevind)

20 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AL 1100 aluminiumspasta

AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML

Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

FL.MØTRIK EN1661 8 NV8 FZB M5

x 500 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW8 FZB M5

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 stk.
Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV8 FZB M5

x 100 stk.
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

KILELÅSESKIVE 485HV DPE M5

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
x 100 stk.
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø5,5

Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)

SCHNORR - SIKRING FZB 5,0

x 300 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M5

Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV8 FZB M5

x 500 stk.