Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-50 og A2-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 4017 A2 rustfrit stål 50, A2 70 ulegeret
SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV5,5 M3X12

Varenr. 00963 12
EAN 4024835078955

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A2-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A2-50

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M3

Længde (l1)

12 mm

Hovedhøjde (k1)

2 mm

Nøglevidde (s1)

NV5.5

Standarder

ISO 4017

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

70

Overflade

Ulegeret

Hovedtype

Sekskant

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindformat

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger