Sekskantet bolt med gevind op til hoved DIN 933, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 933, stål 8.8, forzinket
SÆTBOLT DIN933 8.8 NV17 FZB M10X50
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 933 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4017. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 50 mm |
Hovedhøjde (k1) | 6,4 mm |
Nøglevidde (s1) | NV17 |
Standarder | DIN 933 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Galvaniseret |
Hovedtype | Sekskant |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |