Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4017, stål 8.8, forzinket
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X50

Varenr. 00578 50
EAN 4011231104135

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l1)

50 mm

Hovedhøjde (k1)

5,3 mm

Nøglevidde (s1)

NV13

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Galvaniseret

Hovedtype

Sekskant

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindformat

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindlængde (metrisk gevind)

50 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger