Sekskantet bolt med skaft DIN 931, stål 8.8U, varmgalvaniseret
DIN 931 varmgalvaniseret stål 8.8U
BOLT DIN931 8.8U NV19 FZV M12X240
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum), før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684)
- Skruen er ISO-kompatibel efter varmgalvanisering
- Må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe problemer i de boltede forbindelser og kan medføre, at forbindelsen svigter.
DIN 931 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4014. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M12 |
Længde (l1) | 240 mm |
Hovedhøjde (k1) | 8 mm |
Nøglevidde (s1) | NV19 |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8.8U |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Hovedtype | Sekskant |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindlængde (metrisk gevind) (b) | 49 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!