Sekskantet bolt med skaft
DIN 931 ulegeret A2 rustfrit stål
BOLT DIN931 A2/70 NV17 M10X100
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 931 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4014. Der er en vis lighed (nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 udeladt | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført).
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 100 mm |
Hovedhøjde (k1) | 7 mm |
Nøglevidde (s1) | NV17 |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Ulegeret |
Hovedtype | Sekskant |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |