Sekskantet kombiskrue med skive med selvskærende skruegevind
Stål, forzinket, med skive, type 1
PL-SKRUE SORT 6KT.M.STOR.SK.4,8X19
Varenr. 0501104054
EAN 4047376897694
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
- Forbundet med en spændeskive, men drejer frit
- Hærdet stål, svarende til DIN 6900 og DIN 6901
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Skivediameter (d2) | 22 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
| Gevindstørrelse | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. pladetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. pladetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Forboringsdiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |