Sekskantet pladeskrue DIN 7976, A2 rustfrit stål, ulegeret, form C (med spids)
DIN 7976 rfr. stål A2 uleg. C m. sp.
6KT PLADESKRUE DIN7976 C A2 8,0X45
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 8 mm |
Længde (l1) | 45 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS13 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
DIN | 7976 |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | C |
Bredde over hjørner (e) | 14,26 mm |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)