Sekskantet pladeskrue DIN 7976, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C (med spids)
DIN 7976, stål, forzinket, form C, med spids
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV10 FZB 6,3X22
Varenr. 011463 22
EAN 4011231173834
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
Nominel diameter (d1) | 6,3 mm |
Længde (l1) | 22 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS10 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
DIN | 7976 |
Form | C |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | C |
Produktklasse | A |
Bredde over hjørner (e) | 10,95 mm |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |