Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet pladeskrue DIN 7976, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C (med spids)

DIN 7976, stål, forzinket, form C, med spids
PL.SKRUE DIN7976 C 6KT NV13 FZB 8,0X25

Varenr. 01148 25

EAN 4011231174107

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet pladeskrue DIN 7976, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C (med spids)

Varenr. 01148 25

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Nominel diameter (d1)

8 mm

Længde (l1)

25 mm

Hovedhøjde (k1)

5,8 mm

Nøglevidde (s1)

WS13

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

DIN

7976

Form

C

Hovedtype

Sekskantet hoved

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Spidsens form

C

Produktklasse

A

Bredde over hjørner (e)

14,26 mm

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger