Sekskantet svejsemøtrik med fingevind DIN 929 stål, ulegeret
DIN 929 stål ulegeret fingevind
SVEJSEMØTRIK DIN929 NV19 BLK M12X1,5
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med maks. kulstofindhold på 0,25 %
![]() | |
Standarder | DIN 929 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (D) | M12 x 1,5 |
Tykkelse (m1) | 10 mm |
Nøglevidde (s1) | Skruenøglestørrelse 19 mm |
DIN | 929 |
Gevindtype | M |
Bredde over hjørner | 20.91 mm |
Forbindelsesdiameter | 14.8 mm |
Maks. kulstofindhold | 0.25 % |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)