Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

DIN 934 rustfrit stål, A2 ulegeret
MØTRIK DIN934 A2 NV17 M10

Varenr. 032210

EAN 4011231338974

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 032210
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
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M10

Højde (m1)

8 mm

Nøglevidde (s1)

WS17

Standarder

DIN 934

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

50

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger