Sekskantmøtrik DIN 934, A2 rustfrit stål, ulegeret
DIN 934 rustfrit stål, A2 ulegeret
MØTRIK DIN934 A2 NV19 M12
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
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (m1) | 10 mm |
Nøglevidde (s1) | WS19 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 50 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |