Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket
MØTRIK DIN934 I8I NV24 FZB M16

Varenr. 031716

EAN 4011231333801

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 031716
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
Sekskantmøtrikker, der opfylder DIN 934-standarden, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 898-2.


  • Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.


DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M16

Højde (m1)

13 mm

Nøglevidde (s1)

WS24

Standarder

DIN 934

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

I8I

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger