Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

ISO 4032 stål 10, zinkflage, sølv
MØTRIK ISO4032 10 NV30 ZFSHL M20

Varenr. 452840320

EAN 4056807618500

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Varenr. 452840320

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

    Produktinformationer

    Datablad(X)

    Certifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gevindtype x nominel diameter (D)

    M20

    Højde (m1)

    18 mm

    Nøglevidde (s1)

    WS30

    Standarder

    ISO 4032

    Materiale

    Stål

    Egenskabsklasse

    10

    Overflade

    Zinkflage-sølv

    Korrosionsbeskyttelsesperiode

    720 t.

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Varenr.
    Kundematerialenr.

    Farligt stof

    Produktinformationer

    Datablad()

    Datablad ()

    CAD-oplysninger  | 

    Certifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske oplysninger