Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 4032 rustfrit stål A4 70 ulegeret
MØTRIK ISO4032 A4/70 NV18 M12

Varenr. 0326912

EAN 4011231341318

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 0326912
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
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M12

Højde (m1)

10,8 mm

Nøglevidde (s1)

WS18

Standarder

ISO 4032

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger