Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 4032 rustfrit stål A4 70 ulegeret
MØTRIK ISO4032 A4/70 NV5,5 M3

Varenr. 032693

EAN 4052703398874

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 032693

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M3

Højde (m1)

2,4 mm

Nøglevidde (s1)

NV5.5

Standarder

ISO 4032

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger