Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, messing, forniklet (E2J)

ISO 4032 messing forniklet
MØTRIK DIN934 MS NV8 NI M5

Varenr. 030795

EAN 4038898786825

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032, messing, forniklet (E2J)

Varenr. 030795

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (m1)

4,7 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

ISO 4032

Materiale

Messing

Overflade

Forniklet

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger