Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
MØTRIK ISO4032 10 NV10 FZB M6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Højde (m1) | 5,2 mm |
Nøglevidde (s1) | WS10 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 10 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |