Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 4032, stål 10, forzinket
MØTRIK ISO4032 I10I NV13 FZB M8
Varenr. 0324908
EAN 4053479389318
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
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Højde (m1) | 6,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS13 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 10 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |