Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
MØTRIK ISO4032 I10I NV7 FZB M4
Varenr. 0324904
EAN 4053479367088
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Højde (m1) | 3,2 mm |
Nøglevidde (s1) | WS7 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 10 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |