Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, ulegeret

MØTRIK ISO4032 10 NV8 BLK M5

Varenr. 032095

EAN 4045727222621

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, ulegeret

Varenr. 032095

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (m1)

4,7 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

10

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger