Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 4032, stål 6/8, forzinket
MØTRIK ISO4032 8 SW18 FZB M12
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
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (m1) | 10,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS18 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |