Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4032, stål 6/8, forzinket
MØTRIK ISO4032 8 SW8 FZB M5

Varenr. 031795

EAN 4011231336154

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 031795
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
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (m1)

4,7 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger