Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 8, varmgalvaniseret (FZV)
ISO 4032, stål 8, varmgalvaniseret
MØTRIK ISO4032 8 SW16 FZV M10
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
Bemærk
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Højde (m1) | 8,4 mm |
Nøglevidde (s1) | NV16 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |