Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 8, varmgalvaniseret (FZV)

ISO 4032, stål 8, varmgalvaniseret
MØTRIK ISO4032 8 SW18 FZV M12

Varenr. 03179912
EAN 4050641543752

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M12

Højde (m1)

10,8 mm

Nøglevidde (s1)

NV18

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Varmgalvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger