Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

ISO 4032 stål 8, zink-nikkel, sort
MØTRIK ISO4032 8 NV5.5 ZNBHL M3

Varenr. 45286023

EAN 4061337761961

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

Varenr. 45286023

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360t*

  • Diameter ≥ M4 – 480t*

  • Diameter ≥ M10 – 720t*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M3

Højde (m1)

2,40 mm

Nøglevidde (s1)

NV5.5

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Zink-nikkel, sort

Korrosionsbeskyttelsesperiode

360 t.

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger