Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
ISO 4032 stål 8, zink-nikkel, sort
MØTRIK ISO4032 8 NV7 ZNBHL M4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360t*
- Diameter ≥ M4 – 480t*
- Diameter ≥ M10 – 720t*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Højde (m1) | 3,2 mm |
Nøglevidde (s1) | WS7 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 6 |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 480 t. |
RoHS-kompatibel | Ja |