Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4032, stål 6/8, forzinket
MØTRIK ISO4032 8 SW16 FZB M10

Varenr. 0317910
EAN 4011231335294

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M10

Højde (m1)

8,4 mm

Nøglevidde (s1)

NV16

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Galvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger