Sekskantmøtrik ISO 4032, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 4032 rustfrit stål A2, uleg.
MØTRIK ISO4032 A2/70 NV8 M5
Varenr.
032295
EAN 4011231339704
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
Bemærk
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
Gevindtype x nominel diameter (D) | M5 |
Højde (m1) | 4,7 mm |
Nøglevidde (s1) | NV8 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |