Sekskantmøtrik af plastik
Sekskantmøtrik af plast
PLASTMØTRIK Ø24
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og nem montering ved at trykke på bolten (kun for bolte med groft gevind)
- Kan afmonteres ved blot at skrue møtrikken af
Til montering på gevind og bolte med groft gevind.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 5,0 mm |
Flangediameter | 24 mm |
Højde | 10,5 mm |
Nøglevidde | 10 mm |
Materiale | Polyoxymethylen |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 51711958025, A2019900050 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)