Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, A4 rustfrit stål, ulegeret

DIN 982 rustfrit stål A4, ubehandlet
LÅSEMØTRIK DIN982 A4 NV19 BLK M12

Varenr. 03970112

EAN 4050642291997

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, A4 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 03970112

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 982 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7040. Der er en vis begrænset lighed (Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 er yderligere tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm. | Fingevind er medtaget i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M12

Højde (h1)

14 mm

Nøglevidde (s1)

WS19

Standarder

DIN 982

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Låseenhedens funktionsprincip

Klemmedel, polyamidring

Låsefunktion

Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger