Sekskantmøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 10511, stål, styrkeklasse 5, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
ISO 10511 stål 05, zink-nikkel, sort
LÅSEMØTRIK ISO10511 05 NV10 ZNBHL M6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
ISO 10511 erstatter DIN 985 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelse M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasse ændret til 04 og 05.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Højde (m1) | 6 mm |
Nøglevidde (s1) | NV10 |
Standarder | ISO 10511 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 05 |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 480 t. |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Lav |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Enhed med bortkomstbeskyttelse, fastspænding |