Sekskantmøtrik med flange DIN 6923, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 6923, stål 8, forzinket
FL.MØTRIK DIN6923 8 NV7 FZB M4
Varenr. 037900004
EAN 4045727328491
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
DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Højde (h1) | 4 mm |
Flangediameter (dc) | 10 mm |
Nøglevidde (s1) | WS7 |
Standarder | DIN 6923 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med flange |
DIN | 6923 |