Sekskantmøtrik med flange EN 1661, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
EN 1661, rustfrit stål A2 70, ulegeret
SEKSK.FLANGEMØTRIK EN1661 A2/70 NV8 M5
Varenr. 45379045
EAN 4046777383126
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
ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M5 |
Højde (h1) | 5 mm |
Flangediameter (dc) | 11,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS8 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med flange |