Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV7 FZB M4
Varenr. 5162000204
EAN 4053479334899
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M7, M18, M22 fjernet | Gevindstørrelserne M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidden for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 er ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind er inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for styrkeklasse 5, 8, 10.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Højde (h1) | 6 mm |
Nøglevidde (s1) | WS7 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |