Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A4 rustfrit stål, fortinnet (SN)

Ligner DIN 980 V rustfrit stål A4 fortinnet
LÅSEMØTRIK A4 (SN) SW10 M6

Varenr. 0397026

EAN 4047376773981

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A4 rustfrit stål, fortinnet (SN)

Varenr. 0397026

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

    Når der etableres en skrueforbindelse mellem bolten og møtrikken, spændes skruegevindet på grund af den indsnævrede gevindstigning og gevinddiameter på møtrikken

  • Kan anvendes ved temperaturer fra: -70 °C op til +250 °C
Bemærk

DIN 980 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7042. Der er en vis begrænset lighed (gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind blev inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M6

Højde (m1)

5 mm

Nøglevidde (s1)

WS10

Standarder

DIN 980 ligner

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Fortinnet

Låseenhedens funktionsprincip

Enkeltdel, spændemøtrik, metal

Låsefunktion

Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger