Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 980 V, stål 8, forzinket
LÅSEMØTRIK DIN980 8 SW7 FZB M4
Varenr. 03694
EAN 4011231349529
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 980 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7042. Der er en vis begrænset lighed (gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind blev inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Højde (m1) | 4,2 mm |
Nøglevidde (s1) | WS7 |
Standarder | DIN 980 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
Låseenhedens funktionsprincip | Enkeltdel, spændemøtrik, metal |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |