Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A4-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 7042 rustfrit stål, ulegeret, A4 70
MØTRIK ISO 7042 A4 M12
Varenr. 03690712
EAN 4046777158762
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
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (m1) | 13,3 mm |
Nøglevidde (s1) | WS18 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |