Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantnøgle, indvendig lang version

Unbrakonøgle, lang udgave
UNBRAKONØGLE M/KGL 5MM

Varenr. 071531 21

EAN 4011231734813

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantnøgle, indvendig lang version

Varenr. 071531 21

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Standardværktøj til skruer med indvendig sekskant


  • Den praktiske L-formede nøgle med forskellige armlængder er velegnet til utallige indendørs og udendørs anvendelser

  • Den korte samlede længde og armenes 90° vinkel muliggør direkte kraftoverførelse

  • De affasede forkanter muliggør hurtig og nem placering på skruen


Robust design, der sikrer lang levetid


  • Stålet har en lys, forniklet overflade

  • Den lyse, skinnende overflade giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en levetid ud over gennemsnittet

  • Den L-formede nøgles holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

5 mm

Mål for lang del (L1)

160 mm

Mål for kort del (L2)

33 mm

Overflade

Forniklet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger