Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved Ekstra lang konstruktion

Unbrakonøgle, indvendig sekskant, kuglehoved
6KT NGL. M/KUGLE 1,5MM
ZEBRA

Varenr. 071540 015
EAN 4038898769187

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Mat forkromet

  • Sekskantnøgle med en vinkel på maks. 25°

ISO 2936L

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

1,5 mm

Mål for kort del

15 mm

Mål for lang del (L2)

89 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger