Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantnøgle med T-greb, 2 komponenter med sidekærv.­

T-greb, 2K, indvendig sekskant
T-GREB NØGLE INDV. 6 -KT. M6X200MM

Varenr. 061311660

EAN 4065746615419

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantnøgle med T-greb, 2 komponenter med sidekærv.­

Varenr. 061311660
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
Med et asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel

Optimal ergonomi


  • T-grebets konkave form gør arbejdet behageligt

  • 2-komponent håndtaget passer perfekt i hånden og reducerer træthed under arbejdet


Find hurtigt den korrekte kærvstørrelse


  • Det store indstøbte størrelsessymbol gør det nemmere at finde den ønskede kærvstørrelse

  • Ved hjælp af den farvede plastikring i henhold til Würths farvekoder


Alsidig


  • Den korte side er velegnet til trange pladsforhold samt til øget gearing


Hastighed og præcision


  • Hurtigdrejezonen med riller og lidt krave giver øget arbejdshastighed

  • Forhindrer også, at fingrene glider

  • Med Black Point spids for høj pasformsnøjagtighed


Altid klar, når du har brug for det


  • Hullet gør det muligt at opbevare T-grebet på en krog


Højere modstandsdygtighed over for korrosion


  • Den matte forkromede klinge forbedrer modstandsdygtigheden over for korrosion
Anvendelsesområde
① Asymmetrisk 2-komponent håndtag for bedre greb og perfekt kraftoverførsel
② Konkav form for optimal ergonomi
③ Symboler i store størrelser til hurtigt at finde den ønskede kærvstørrelse
④ Gennemgående hul til opbevaring på vægkrog
⑤ Hurtig drejningszone med riller og en let krave for øget arbejdshastighed og for at forhindre fingrene i at glide
⑦ Mat forkromet klinge for øget korrosionsbestandighed
⑥ Black Point spids for en høj pasformsnøjagtighed
⑧ Plastring med Würth farvekoder for hurtig identifikation af den ønskede kærvstørrelse
⑨ Kort side egnet til trange steder og øget gearing
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tilspænding af skruer og møtrikker, f.eks. til reparations- og vedligeholdelsesarbejde på cykler og motorkøretøjer, til motorkonstruktion og/eller inden for industri og erhverv

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet

Optag

6 mm

Længde (L1)

235 mm

Bredde (B1)

110 mm

Længde for skruetrækkersidespids (B2)

17 mm

Håndtagsbredde (T)

23,5 mm

Klingelængde (L2)

165 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger