Sekskantsvejsemøtrikker DIN 929, A4 rustfrit stål, ulegeret
DIN 929 rustfrit stål A4, ubehandlet
SVEJSEMØTRIK DIN929 A4 NV14 M8
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
Standarder | DIN 929 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Tykkelse (m1) | 6,5 mm |
Forbindelsesdiameter (d1) | 10,5 mm |
Nøglevidde (s1) | WS14 |
Gevindtype | M |
Bredde over hjørner (e) | 15,38 mm |