Selvklæbende vægte til lette metalfælge til biler
Selvklæbende stålvægt på rulle alukant sort
STÅLKL. VÆGT/SORT 1000X5 GR H3,8XB19MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Intet behov for at lede efter og sortere enkelte vægte
- Tape med fingerløft til hurtig frigørelse af enkeltvægte
- Forzinket og ekstra pulverlakeret overflade
Kan bruges universelt til alle lette metalfælge
Vægt for balancevægt | 5 g |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Egnet til fælgtype | Aluminium |
Længde | 12,75 m |
Bredde | 19 mm |
Højde | 3,8 mm |
Farve | Sort |
Maks. temperaturmodstand | 180 °C |
Design | Rulle |
Produktvægt (pr. vare) | 5000,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)