Selvskærende gevindindsats med skærerille
Gevindindsats m. skærespalte, rust. st., ulegeret
SELVSKÆRENDE GEVINDINDSATS M3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A1, 1.4305 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter (d) | M3 |
Længde (L) | 6 mm |
Udvendig diameter x afstand (D) | 5 x 0,5 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 4,6-4,8 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)