Selvskærende skrue
DIN 7500-1, zinkbelagt stål, seksk. hoved, DE
GEVINDSKRUE DIN7500 DE NV17 FZB M10X25
Varenr. 401911025
EAN 4050382449634
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte bundhuller, fælghuller og borede, laserede og stansede pladedele. I modsætning til gevindskæring ødelægger selvskæringen ikke materialestrukturen i modgevindet. I stedet fortrænges og trækhærdes materialet.
Eliminerer gevindskæring
Lavere omkostninger
Spånfri gevindformning
TRILOBULAR form på skruen kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne
- Lave rullemomenter med stor gevindflankeoverlapning
Høj spændekraft
Stor gevindflankeoverlapning
Stor bæreevne
Deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)
Større bæreevne
Slørfri og selvlåsende gevindsæde
- Mindre sandsynlighed for, at skruen arbejder sig løs
- Beskyttelse mod tab
Det formede gevind svarer til et almindeligt metrisk gevind
Værdierne for huldiametrene er vejledende værdier, som skal verificeres ved at teste de originale dele. Yderligere oplysninger findes i DIN 7500-2-standarden.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 25 mm |
Flangediameter (d2) | 22,1 mm |
Hovedhøjde (k1) | 7,2 mm |
Nøglevidde (s1) | WS17 |
Vejledende værdi for huldiameter | 9,40 mm |
Standarder | DIN 7500 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Kærvtype | Sekskant |
Gevindtype | M |
Krave/flange | Ja |